GIVI TREKKER OUTBACK OBK37B (ブラックライン) PACK2 アルミモノキーサイドケース(サユウセット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード27110284 品番98493
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

オフロード特有の過酷な振動や極度のストレスに対応するため「MONOKEY CAMシステム」を新開発。フィッティングのパイプ径は従来よりも太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。大型トップケースを同時装着する際は蝶番を開放し、上蓋のスライド開閉が可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することが可能。上蓋脱着可能。
※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。
※CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。
※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。

仕様OBK48B左右セット 最大積載量(kg)10(片側) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)495×246×387(外側)
注意
注意:
商品によっては入荷までに3ヶ月程かかる場合がありますのでご了承ください。
この商品は素材独自の風合いを出すために、アルミ部分に表面処理を行なっておりません。手あかや水あかなどの汚れが定着しやすい傾向にあります。
この商品は金属製のケースにつき、樹脂製のケースよりも内容物の傷つきには特にご留意ください。
ヘルメットは、大きさにより収納できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする