寸法B(mm)4.8外径D(Φmm)32寸法F(mm)2.4寸法H(Φmm)16.6軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6全長L(mm)11±0.5常用トルク(N・m)1.8許容偏角(°)2.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.03材質アルミ質量(g)19種類ディスクタイプねじ径MM2締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-6材質(ディスク)ポリイミドねじりばね定数(N・m/rad)300軸方向変位(mm)±0.3偏心ばね定数(N/mm)700伸縮ばね定数(N/mm)8偏角ばね定数(N・m/rad)0.009