シースルーヂスク

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 27116897 品番 SA#60
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

研磨面が透けて見える・確認しながら削れる!
大きな切り込み・目詰まりしにくい!
放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ!
高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!

外径×穴径(Φmm)100×15 粒度#60 砥粒A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ 穴径(Φmm)15 形式SA(アランダム) 適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
アルミ溶接ビード研磨
株式会社 ナグ・エスイーディ 様

切り欠き窓から、切削、研磨状態が確認出来て、作業性が向上しました。

2025-08-19
用途:
溶接後の研磨
fun automotive service. 様

研磨面が本当に見えます!削り過ぎが防げてとても良いと思います。

2024-12-16
用途:
研磨

ペーパーの枚数が少ない。すぐに消耗してしまいます。

対象商品:
27116942
2024-01-23
用途:
切断部の仕上げ

とにかく見やすい。
もう少し安いと助かりますが、1度使ってしまうと他の物には変えられなくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
69302747
2017-10-19
用途:
溶接ビード落とし等
木村輪業 様

当方溶接のビード落としや溶接前の塗装剥がし等で使用しています。切削力は申し分無く何よりシースルーなので切削面がよく見えて削り過ぎが無くとても良いです。削り面も綺麗で他は使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする