レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター 乾式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27116976
品番
DR-355
参考基準価格(税別)
¥46,250
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
エンジンカッター用
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
355×2.8×30.5
刃高(mm)
6.5
付属カラー(mm)
22、20、25.4
用途
コンクリート、ブロック、石材の切断
穴径(Φmm)
30.5
適合材
コンクリート、ブロック、石材
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。