レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドブレードカッター 湿式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27116994
品番
WR-355
参考基準価格(税別)
¥46,250
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
道路カッター用
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
355×3.0×27
刃高(mm)
6.5
用途
アスファルト、コンクリートの切断
穴径(Φmm)
27
適合材
アスファルト、コンクリート
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。