BB474807L-03 ステンレスマグ用 せんカバーセット 象印マホービン 27125656

BB474807L-03 ステンレスマグ用 せんカバーセット 象印マホービン 27125656 BB474807L-03 ステンレスマグ用 せんカバーセット 象印マホービン 27125656

ステンレスマグ用 せんカバーセット

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27125656 品番BB474807L-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスマグ用の専用部品です。

適合本体SMSA36(RW)、SMSA48(RW)、SMSA60(RW)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27125437
2022-02-16
用途:
毎日の仕事の合間に利用します。
製造業

使用していたカバーが壊れてしまった為購入しました。現在使用しているカバーセットは販売終了していましたが、代替え品としてこの商品があったので助かりました。

対象商品:
27125437
2022-02-25
用途:
日常
その他業種

蓋が壊れたので買いました。特に問題なく使えてます。

対象商品:
27125437
2021-06-30
用途:
飲料水を持ち運ぶとき

手が汚れていたもワンタッチで蓋の開閉が出来、便利。

対象商品:
27125656
2018-05-03
用途:
日常利用
その他業種

日頃使っている水筒で部品が壊れてしまったため困っていました。
メーカーに問い合わせても欠品中だったのですが、モノタロウには在庫があったので、注文したらすぐに届いて大変助かりました。

対象商品:
27125473
2018-07-25
用途:
肉体労働時やランチタイムなどで水分補給用です。
建設業・工事業

この部分を食器乾燥器にかけてしまい、再購入しました。乾燥器に耐えられる仕様にしてほしいですね。

対象商品:
27125482
2018-02-10
用途:
破損したので交換
サービス業

開閉ボタンの付け根が破損し、せんカバーが閉められなくなりました。
マグ本体は問題ないので、せんカバーのみ交換できないかといろいろと探しましたが見つからず困っていました。
もうマグ本体ごと廃棄するしかないかと諦めていたところこの商品をみつけました。
さすがモノタロ様、感激です。

対象商品:
27125482
2017-08-06
用途:
日常利用
製造業

同型のステンレスマグを数本所持しており、破損時の交換用に購入しようとしたところ、すでにメーカでは製造中止となっており、他のサイトでも、全て売り切れでしたが、ようやくこちらで購入することができたいへん助かりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
27125473
2018-06-07
用途:
ふたが壊れたので、交換のため。
製造業

内部のリング状のパッキンが付属していないことが写真ではわからないので、要注意です。うちは壊れたふた部分を丸ごと捨ててしまった後だったので、再度リング状パッキンの注文が必要になり・・・。送料のほうが高くつくので、再注文はやめました。当該ステンレスマグは使う気がしなくなり、放置しています。新品を

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする