水野製作所
水野製作所の 斧
全鋼薩摩斧
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
27149623
品番
ONO390X450S
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全長(mm)
390
用途
小さな薪割りや枝払い用
質量(g)
660
タイプ
薩摩型
頭部
全鋼