エクステリアポスト T10型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ハニーチェリー 注文コード27149736 品番AME-TY10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

朝刊4日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
上扉保持機能。上蓋は開いたままの状態で保持されますので、投入・取出しが簡単に行えます。また、簡易雨除けの効果もあります。
ダンパー標準装備。取出扉には、ダンパーを採用していますので、扉がゆっくりと静かに開閉します。投函物の飛出しにも配慮した設計です。
ブロックへの壁付け施工も可能です。

材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材 投函タイプ前入れ前出し ハニーチェリー 仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ) タイプ前入れ・前出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする