YKK AP
YKK APの エントランス
YKK APの ポスト
YKK APの 戸建住宅用ポスト
エクステリアポスト T12型
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27149833
品番
AME-TY12
参考基準価格(税別)
¥75,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
ブロックへの壁付け施工も可能です。
材質
本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材
投函タイプ
前入れ前出し
色
シックレッド
仕様
ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ
前入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×150×390