YKK AP
YKK APの エントランス
YKK APの ポスト
YKK APの 戸建住宅用ポスト
エクステリアポスト T5型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27149867
品番
AME-TY5
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
雨よけの天蓋を挙げて、郵便物を投入します。
正面の蓋が手前に開き、内容物が取出しやすい構造です。
朝刊5日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
壁付け施工も可能です。
材質
天蓋・取出口蓋/アルミ鋳物、本体/アルミ形材、側板/AES樹脂
投函タイプ
上入れ前出し
色
カームブラック
仕様
ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ
上入れ・前出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
451×180×324.8
注意
※機能ポールの取付けには、別途ポスト台座9型が必要です。
※標準で壁付用のカールプラグが付属していますが、壁面に凹凸がある場合は別途壁付金具をご使用ください。