※使用例

エクステリアポスト T5型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27149876 品番 AME-TY5
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

雨よけの天蓋を挙げて、郵便物を投入します。
正面の蓋が手前に開き、内容物が取出しやすい構造です。
朝刊5日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
壁付け施工も可能です。

材質天蓋・取出口蓋/アルミ鋳物、本体/アルミ形材、側板/AES樹脂 投函タイプ上入れ前出し フォレストグリーン 仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ) タイプ上入れ・前出し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×180×324.8
注意
※機能ポールの取付けには、別途ポスト台座9型が必要です。
※標準で壁付用のカールプラグが付属していますが、壁面に凹凸がある場合は別途壁付金具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする