YKK AP
YKK APの エントランス
YKK APの ポスト
YKK APの 戸建住宅用ポスト
エクステリアポスト T6B型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27149937
品番
AME-TY6
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
朝刊5日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
材質
天蓋・取出口蓋/亜鉛メッキ鋼板、本体/亜鉛メッキ鋼板、壁付金具/ステンレス(SUS304)
投函タイプ
上入れ上出し
色
プラチナステン
仕様
ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ
上入れ・上出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×220×325
注意
※機能ポールの取付けには、別途ポスト台座9型が必要です。
※壁付け施工も可能です。別途壁付金具が必要です。
※内ぶたは、本体色によらずカームブラック色のみとなります。