YKK AP
YKK APの エントランス
YKK APの ポスト
YKK APの 戸建住宅用ポスト
エクステリアポスト T9L型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27150016
品番
AME-TY9L
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
現地にて開き勝手の左右変更が可能です。
材質
投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板
投函タイプ
前入れ横出し
色
プラチナステン
仕様
ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)
タイプ
前入れ・横出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×370×450
勝手
左
注意
※機能ポールへの取付けには、別途ポスト台座が必要です。組合せる機能ポールによりお選びください。