YKK AP
YKK APの エントランス
YKK APの ポスト
YKK APの 戸建住宅用ポスト
エクステリアポスト T4型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27150052
品番
AME-TY4
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。)
材質
本体・投入口/ステンレス(SUS304)、取出口/アクリル
投函タイプ
前入れ後出し
タイプ
前入れ・後ろ出し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×430×230
仕上
ヘアライン
注意
※機能ポールへの取付けには、別途ポスト台座が必要です。組合せる機能ポールによりお選びください。