レール

(2件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27151933 品番 CVレール 9×9
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。歩行や車イス、運搬車の横断がスムーズにできます。
V型戸車とセットでご使用ください。

材質アルミ押出し材 全長(mm)3000 仕上アルマイトシルバー 断面寸法(mm)9×9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
引戸、引込戸の床レール用として
その他業種

スムーズな手配でありがたいですが、すぐに追加しても別途送料が規定そのままでかかるのは改善してもらえるとありがたいです。Vレール自体の性能はもちろん素晴らしく、無垢フローリングでの掘込レールでよく採用させてもらっています。9*9のスリムさは空間を邪魔しないので良いと思います。

対象商品:
27151906
2017-04-06
用途:
レール

製品作成寸法のみでなく、加工先の取付寸法も提示してほしい

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする