HRシステム 上部レール

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上シルバー 注文コード27152283 品番HR-130
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は仕上など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)3600 ねじ穴(Φmm)5.5、7.5皿 仕上シルバー 材質アルミ押出し材
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27152292
2022-05-19
用途:
古民家カフェのリノベーションでトイレドアに使用。
アールブイ・ワールド有限会社 様 (サービス業)

取り付けも無事にできました。使用感も丈夫で安心感がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする