HRシステム ソフトクローズ上部吊り車

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27152755 品番FC-222-K-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

40kg以下の上吊り式引戸で使用できる上部吊り車です。
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。

付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本) 材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼 仕上DG色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27152755 FC-222-K-H 76014023 FC-292-K-H ソフトクローズ上部吊り車 FC-292 アトムリビンテック ソフトクローズ上部吊り車 FC-292 アトムリビンテック 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27152755
2016-11-15
用途:
引き戸の補修
建設業・工事業

6年程前に竣工した建物に使用されている部材ですが、今回購入分
とは形状が少し違い(部材改善?)交換時、レールに穴あけ加工が
必用となり手間が掛かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする