アトリスKハンドル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27153254 品番 アトリスKハンドル
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質亜鉛合金 シリーズアトリス サイズ120 仕上白塗装(つや消し) 推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません) 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27153288
2020-07-03
用途:
引き出しに取付
建設業・工事業

強く擦れなくても簡単に塗装がハゲます。
下処理してないんか?
黒は買わないほうがいいです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする