アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 鍵・錠前
アトムリビンテックの 空錠・ハンドル単体
アトリスKハンドル
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27153272
品番
アトリスKハンドル
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
シリーズ
アトリス
サイズ
120
仕上
黒塗装(つや消し)
推奨ねじ
+-兼用トラスM4×L(付属していません)
取手
取手