引手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27153997 品番 シーカク戸引手
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズ105 材質真鍮 仕上白塗装(つや消し) 付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27153988
2022-11-04
用途:
シャッターの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

とても早くて助かった ビスの使い方が分からなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする