アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引手・手掛け
引手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27154164
品番
プレン戸引手
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
一般品より厚めの真鍮板を使用した高級プレス戸引手です。
サイズ
120
材質
真鍮
仕上
黒塗装
付属品
+丸皿木ねじ3.1×20(2本)