ネオ・キャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27154828 品番HN020
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)200以下(4個使用の場合) ブレーキ有無なし 材質(本体・車輪)PA、(プレート)鋼 仕上(本体・車輪)黒、(プレート)ユニクロ ストッパーなし 許容質量(kg)200以下(4個使用の場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする