アトムリビンテック
アトムリビンテックの キャスター
アトムリビンテックの プレート式キャスター
アトムリビンテックの プレート式 自在車キャスター
ネオ・キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27154837
品番
HN020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
200以下(4個使用の場合)
ブレーキ有無
付
材質
(本体・車輪)PA、(プレート)鋼
仕上
(本体・車輪)黒、(プレート)ユニクロ
ストッパー
なし
許容質量(kg)
200以下(4個使用の場合)