玄米/野菜低温貯蔵庫

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)(50/60Hz)162/183 材質(外装BOX)側面:ステンレス、背面・天井面・底面:ガルバリウム鋼板、(外装扉・ユニットカバー前面)カラー鋼板、(ユニットカバー側面/上面/後面・内装)ガルバリウム鋼板 注文コード27155643 品番LWA40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は定格消費電力・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。
庫内温度は2〜20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。
キャスター付なので移動がラクラク。
玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。
冷却装置5年保証付き(本体は1年)。

材質(外装BOX)側面:ステンレス、背面・天井面・底面:ガルバリウム鋼板、(外装扉・ユニットカバー前面)カラー鋼板、(ユニットカバー側面/上面/後面・内装)ガルバリウム鋼板 質量(kg)208 トスクリーム 電源100V(50/60Hz) 内容積(L)2288 モーター(W)(凝縮ファン)7.2×2個、(庫内ファン)11.5×1個 電源コード(m)4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×950×2035〜2055 力率85/96 定格消費電力(W)(50/60Hz)162/183 圧縮機レシプロ150W 冷却能力(W)212/233 断熱材ノンフロン硬質発泡ウレタンボード 凝縮器空冷式 冷却器冷気強制循環式 庫内温度(℃)2〜20(調節可能) コンセント2極差込15A-125V 定格電流(A)(50/60Hz)1.9/1.9 扉枚数(枚)2 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1694×800×1589
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※玄米と野菜の同時保管はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27155607
2018-08-13
用途:
野菜等の保管
農・林・水産業

とても使いやすいです。音が少し気になりますがそんなものかなと思います。
配送もとても丁寧でした。設置場所まで運んでいただき、とても助かりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする