モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 給排気グリル
給排気グリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27156754
品番
P-13GH5
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様
薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式
質量(kg)
0.2
取付場所
天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×170×175
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
空調/換気関連部品
換気扇部材
給排気グリル
給排気グリル 三菱電機
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
27156754
2017-07-13
用途:
現場設置のため
スターツファシリティーサービス株式会社 様
発注担当としては購入の手間が少なく楽です。
メーカー品のため使い勝手は他で買うのと変わらないようです。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります
換気扇用シャッター
換気扇用カバー・フード
換気扇スイッチ
ルーバー
給排気グリル
防火ダンパー
吹出口・吸込口
換気扇用ベントキャップ
換気扇用取付枠
換気扇用フィルター
換気扇用電源部品
パイプ接続部材
給気ユニット
換気扇用部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品