FP-30 地中埋設管 エフレックス 古河電工(古河電気工業) 27158118

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

地中埋設管 エフレックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 注文コード27158118 品番FP-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥790
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえております。

ピッチ(mm)10 内径(Φmm)30 外径(Φmm)40 質量(kg/m)0.2 外径×幅W(mm)把巻き/1.2×0.5 標準条長(m)把巻き/300(100、50) 長さ(m)1
注意
※長期間ケーブルを引き入れない場合は、パイロットワイヤは腐食しますので使用環境状況に合わせてプラスチック呼び線などに引き替えてください。
※ケーブル引き入れの際には、パイロットワイヤを引き込み用の呼び線に引き替えてください。
※1本1m単位の出荷になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27158118 FP-30 54513778 FP-30 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業) 地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業) 1巻 4,598 税込5,058 長さが異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27158145
2019-07-25
用途:
電気配線埋設工事
建設業・工事業

2mがほしかったのですが1mが2本届き、返品交換要望しても対応してもらえず。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ありませんでした。
お客様のご要望に関しましては、別途ご連絡させていただいた通りとなります。ご了承ください。

対象商品:
27158118
2017-06-30
用途:
電線地中埋設
製造業

実際20mが欲しかったのですが、1mが20本届きました。
こちらの勘違いミスとされていますが、手配時の入力方法として、
何mを何本と乱尺で買える方が勘違いもないし、巻きで固定長で買うと
余りも多くなるので、買う側にも良く、購入し易さがあるのではないでしょうか?

この後、未来工業の30m固定巻きを新たに買って 10mは余りました

11人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする