2mがほしかったのですが1mが2本届き、返品交換要望しても対応してもらえず。
この度は、大変申し訳ありませんでした。
お客様のご要望に関しましては、別途ご連絡させていただいた通りとなります。ご了承ください。
実際20mが欲しかったのですが、1mが20本届きました。
こちらの勘違いミスとされていますが、手配時の入力方法として、
何mを何本と乱尺で買える方が勘違いもないし、巻きで固定長で買うと
余りも多くなるので、買う側にも良く、購入し易さがあるのではないでしょうか?
この後、未来工業の30m固定巻きを新たに買って 10mは余りました
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。