ミニパワーリレーMY2

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27159144 品番MY2-12VDC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
耐久性
機械的:AC5000万回以上・DC1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的:50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
定格電圧(V)DC12 接点構成2c 長さ(mm)28 高さ(mm)36 極数2 奥行(mm)21.5 コイル抵抗(Ω)46 コイル電圧(V)- 動作温度(℃)- アプリケーション電力 ターミナルタイプ- スイッチング電流(A)- 最大スイッチング電圧(AC V)- 最大スイッチング電圧(DC V)- コイル電力(mW)900 材質(接点)Ag合金

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40802966
2024-04-04
用途:
制御盤等のメンテナンス AC100vの確認用
有限会社モリ電子 様

AC表示灯が点灯しAC100vが入力されたのが目視で確認できるのが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする