omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 能動部品
omron(オムロン)の 基板用リレー
ミニパワーリレーMY2
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27159153
品番
MY2-D(DC6V)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性
機械的:AC5000万回以上・DC1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的:50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
定格電圧(V)
DC6
接点構成
2c
長さ(mm)
28
高さ(mm)
36
極数
-
奥行(mm)
21.5
コイル抵抗(Ω)
-
コイル電圧(V)
-
動作温度(℃)
-
アプリケーション
電力
ターミナルタイプ
-
スイッチング電流(A)
-
最大スイッチング電圧(AC V)
-
最大スイッチング電圧(DC V)
-
コイル電力(mW)
-
材質(接点)
Ag合金