曜日別特売
クケ-3066N ソフトカードケース(軟質)再生オレフィン系樹脂 コクヨ 27162135

クケ-3066N ソフトカードケース(軟質)再生オレフィン系樹脂 コクヨ 27162135
クケ-3066N ソフトカードケース(軟質)再生オレフィン系樹脂 コクヨ 27162135
クケ-3066N ソフトカードケース(軟質)再生オレフィン系樹脂 コクヨ 27162135

ソフトカードケース(軟質)再生オレフィン系樹脂

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA6
内容量1枚注文コード27162135品番クケ-3066N
参考基準価格(税別)¥145販売価格(税込)¥103
販売価格(税別)
94

本体に再生オレフィン系樹脂を使用したグリーン購入法適合商品です。
コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。
書類を傷めないでしっかりガード

用途再生オレフィン系素材の軟質カードケースサイズA6グリーン購入法適合材質再生オレフィン系樹脂厚さ(mm)0.3外形寸法(mm)112×160内寸法(mm)107×151紙質再生材配合率/再生オレフィン系樹脂40%
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00717622
2023-10-12
用途: 飲食店メニューの紙を入れる
合同会社Notrecette飲食業

愛用してます。他のところのだとa3サイズを入れると上の部分がすこーし出てしまってよれてきたりするのですが、こちらはきっちり収まるので良いです。日焼けすると中の印刷がビニールに写ってしまうのが難点ですが、それはどこも一緒かな、と思います。

対象商品 : 27162162
2022-11-25
用途: ICカード入れ
教育・研究機関

このメーカーのサイズ違いをリピ買いです。100均のものと比べると品質の良さが分かります。金額的には小さな差ですが、長持ちするので結局コスパが良いと思います。

対象商品 : 27162108
2022-08-12
用途: 治具メンテナンス時
株式会社SSC製造業

治具の指示書等を入れてます。
ソフトで透明なので非常に使い易いです。

対象商品 : 00717525
2020-02-28
用途: 一覧表 閲覧時

手触りは良いと思います、ただ何年かすると印刷物がついてしまい
全体的に薄汚れ的になってしまい、それをなんとか改善してほしい

1が参考にしています
対象商品 : 27162135
2019-03-28
用途: 現場の現品票入れに使っています。
有限会社生和鉄工所

ポリ容器に付けるためのハトメの穴も開け易く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする