EF-515ENB データファイルF (バースト用) コクヨ 27162257

データファイルF (バースト用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27162257 品番EF-515ENB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バースト用連続伝票用紙を一枚一枚切り離し、マージナルパンチ穴をとじる形式のデータファイルです。

材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合) 寸法(mm)T3〜5×Y11 高さ(mm)135 タイプヨコ型 外幅寸法(mm)295 背幅(mm)18 縦(mm)76.2〜127.0 横(mm)279.4 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%) 収納寸法(mm)10 収納枚数(枚)100 とじ仕様63.5mm(2.5)ピッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする