ウ-322NX3 NC複写簿(ノーカーボン)請求書 コクヨ 27162817

NC複写簿(ノーカーボン)請求書

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3冊) 注文コード27162817 品番ウ-322NX3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥930
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。
保管・保存に優れています。
全面どこに記入しても複写可能です。

仕様1枚目:請求書(控)、2枚目:請求書 サイズB6タテ 寸法(縦×横)(mm)188×128 組数50 行数12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27162817 ウ-322NX3 43031346 ウ-322X3 NC複写簿(ノーカーボン)請求書 (軽減税率対応) コクヨ NC複写簿(ノーカーボン)請求書 (軽減税率対応) コクヨ 1セット(3冊) 949 税込1,044 軽減税率に対応したデザインになりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27162817
2019-05-29
用途:
料金請求時
建設業・工事業

前からずっと使用しています。3冊パックなので一回購入すると少しの間もつので助かります。

対象商品:
27162817
2018-03-12
用途:
通常の請求書として使用してます。
製造業

まとめて5冊、10冊のパターンも欲しいです、お得になるような。

1人が参考にしています
対象商品:
27162817
2017-09-13
用途:
請求時
株式会社いわい 様 (その他業種)

普通の請求書です。でもなぜ3冊セットなのでしょう。5冊か10冊か12冊でもいいので、セットの冊数を増やして欲しいです。

1人が参考にしています
2017-09-08
用途:
請求書作成時
坂口メッキ工業所 様

今までは文房具店で購入していましたが、こちらで安く購入できるのでありがたいです。また買います。

対象商品:
08431701
2017-06-28
用途:
請求書作成毎回この請求書を利用
西川ふとん店 様

毎回使用しています、使いなれていますので使用には満足

対象商品:
08431701
2016-11-27
用途:
お届け先での請求書作成時に使用。
モリエ米店 様

格別素晴らしいわけではないけど、購入商品の送料無料への価格調整にはもってこいです。
普段は請求書もプリンターで印刷していますが、
外出時は手書きの方が早いので、クルマに入れておくと重宝します。

対象商品:
08431701
2017-08-05
用途:
毎日の業務に。
梅田商店 様

いつも使ってるメーカーですので、全く違和感なしに安心して使えます。

対象商品:
08431701
2016-12-05
用途:
仕事上での請求書
中島機械店 様

程よい大きさでバックにもスッポリ ノーカーボンで使いやすい
リピーターです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする