コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの クリップ/リング
コクヨの カードリング
カードリングカラーミックス(パック入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27163097
品番
カヒ-PC13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
穴を開けた書類の整理保管に。
材質
ヘッド部:R-PS、針:スチール
色
クリア色 青
種類
プラ画鋲〈ダルマ〉
外寸法・幅(mm)
50
外寸法・高さ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
65