EBT-1712 データバインダー T型 コクヨ 27164217

 

EBT-1712 データバインダー T型 コクヨ 27164217
EBT-1712 データバインダー T型 コクヨ 27164217

データバインダー T型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊穴数17注文コード27164217品番EBT-1712
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

分別廃棄できる新型とじ具採用、より一層環境に配慮。

収納枚数280背幅(mm)44穴数17グリーン購入法適合高さ(mm)224エコマーク認定認定外幅寸法(mm)332寸法T(mm)8.5寸法Y(mm)12リング内径(Φmm)28縦(mm)215.9横(mm)304.8紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率85%)、表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)収納寸法(mm)28エコマーク認定番号17 112 197
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27164262
2022-11-16
用途: 伝票保存用
卸売・小売業

昔から使い続けていますが、最近は店頭販売がされていなく、取り寄せになるうえに
価格も高い・通販で買えるようになってとても有難いです

対象商品 : 27164183
2021-07-11
用途: 伝票保管
有限会社三和商店

私が必要とするサイズは、どこへ行っても在庫を置いてなく、結局取り寄せてもらうしかなかったのですが、モノタロウさんでこの種の物を買えるのは手間が省けて大変ありがたいです。

対象商品 : 27164217
2021-09-30
用途: 伝票綴りに使用
製造業

あまり他で売っているのを見かけないので助かります。いろんな色があるとありがたいですが、これでも十分です。ありがとうございます。

対象商品 : 27164174
2021-01-04
用途: 伝票の整理
株式会社カミナックス

昔から使っていたコクヨさんの同製品なので、言う事無し。

対象商品 : 27164183
2019-05-02
用途: 伝票の保管
金原自動車

納入先からの伝票の保管に利用します。
今までは2穴パンチで穴を開けて保管していましたが、これで直ぐにファイル出来ます。

対象商品 : 27164287
2017-11-15
用途: 書類整理
製造業

前々から使っており、同じものが欲しかった。
問題なく使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする