EBT-1210 データバインダー T型 コクヨ 27164262 EBT-1210 データバインダー T型 コクヨ 27164262

データバインダー T型

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1冊 穴数12 注文コード27164262 品番EBT-1210
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は穴数など29種類から選べます 他の種類を見る

分別廃棄できる新型とじ具採用、より一層環境に配慮。

収納枚数280 背幅(mm)44 穴数12 高さ(mm)161 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)281 寸法T(mm)6 寸法Y(mm)10 リング内径(Φmm)28 縦(mm)152.4 横(mm)254 紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率85%)、表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合) 収納寸法(mm)28 エコマーク認定番号17 112 197
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27164262
2022-11-16
用途:
伝票保存用
卸売・小売業

昔から使い続けていますが、最近は店頭販売がされていなく、取り寄せになるうえに
価格も高い・通販で買えるようになってとても有難いです

対象商品:
27164183
2021-07-11
用途:
伝票保管
有限会社三和商店 様

私が必要とするサイズは、どこへ行っても在庫を置いてなく、結局取り寄せてもらうしかなかったのですが、モノタロウさんでこの種の物を買えるのは手間が省けて大変ありがたいです。

対象商品:
27164217
2021-09-30
用途:
伝票綴りに使用
製造業

あまり他で売っているのを見かけないので助かります。いろんな色があるとありがたいですが、これでも十分です。ありがとうございます。

対象商品:
27164174
2021-01-04
用途:
伝票の整理
株式会社カミナックス 様

昔から使っていたコクヨさんの同製品なので、言う事無し。

対象商品:
27164183
2019-05-02
用途:
伝票の保管
金原自動車 様

納入先からの伝票の保管に利用します。
今までは2穴パンチで穴を開けて保管していましたが、これで直ぐにファイル出来ます。

対象商品:
27164287
2017-11-15
用途:
書類整理
製造業

前々から使っており、同じものが欲しかった。
問題なく使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする