曜日別特売
EBT-D2215 データバインダー T型ワイド コクヨ 27164366

データバインダー T型ワイド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
背幅(mm)65
横(mm)381
内容量1冊注文コード27164366品番EBT-D2215
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

直立式のT型とじ具で、用紙の抜き差しが簡単。コクヨ独自の構造で開閉もワンタッチでできます。
分別廃棄できる新型とじ具採用、より一層環境に配慮。

外幅寸法(mm)414背幅(mm)65寸法Y(mm)15横(mm)381紙質再生材配合率/表紙:PPフィルム貼り(古紙パルプ配合率100%)、表紙/PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)付属品山付き仕切カード6枚仕様替背紙式高さ(mm)285収納枚数450寸法T(mm)11穴数22縦(mm)279.4収納寸法(mm)45グリーン購入法適合
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27164384
2023-07-11
用途: ファイリング
製造業

外も中の金具も丈夫なので長期間保存するのにいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする