コクヨ
データバインダー T型ワイド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
背幅(mm)
64
65
64
横(mm)
228.6
381
228.6
254
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27164375
品番
EBT-L2209
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
直立式のT型とじ具で、用紙の抜き差しが簡単。コクヨ独自の構造で開閉もワンタッチでできます。
分別廃棄できる新型とじ具採用、より一層環境に配慮。
外幅寸法(mm)
256
背幅(mm)
64
寸法Y(mm)
9
横(mm)
228.6
紙質
再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率85%)、表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
高さ(mm)
285
エコマーク認定
認定
収納枚数
450
寸法T(mm)
11
穴数
22
縦(mm)
279.4
収納寸法(mm)
45
エコマーク認定番号
17 112 197
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。