コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの バインダー
データバインダーWバースト用替背紙式
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27164427
品番
EBW-Z2014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
必要な用紙を途中から容易に抜き出せます。使いやすい2段開き
2段目まで開くと用紙が平らに開き、閲覧性に優れています。
収納枚数
350
穴数
20
付属品
山なし仕切カード2枚
高さ(mm)
280
外幅寸法(mm)
404
寸法T(mm)
10
仕様
替背紙式
背幅(mm)
52
寸法Y(mm)
14
縦(mm)
254
横(mm)
355.6
紙質
再生材配合率/表紙(芯材):古紙パルプ配合率100%、表紙/背部:布、扉:クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)・ふち金付き
収納寸法(mm)
35