EBW-Z1712 データバインダーWバースト用替背紙式 コクヨ 27164488

データバインダーWバースト用替背紙式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27164488 品番EBW-Z1712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,870
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

必要な用紙を途中から容易に抜き出せます。使いやすい2段開き
2段目まで開くと用紙が平らに開き、閲覧性に優れています。

収納枚数350 穴数17 付属品山なし仕切カード2枚 高さ(mm)242 外幅寸法(mm)353 寸法T(mm)8.5 仕様替背紙式 背幅(mm)52 寸法Y(mm)12 縦(mm)215.9 横(mm)304.8 紙質再生材配合率/表紙(芯材):古紙パルプ配合率100%、表紙/背部:布、扉:クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)・ふち金付き 収納寸法(mm)35 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-05
用途:
決算時の、申告書や損益計算書や貸借対照表や総勘定元帳
ソフトK 様 (サービス業)

サイズが希望のものとは違っていました。
A4の30穴が希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする