コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの バインダー
データバインダーWバースト用替背紙式
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27164497
品番
EBW-51
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
必要な用紙を途中から容易に抜き出せます。使いやすい2段開き
2段目まで開くと用紙が平らに開き、閲覧性に優れています。
収納枚数
350
穴数
22
付属品
山付き仕切カード6枚
高さ(mm)
303
外幅寸法(mm)
430
寸法T(mm)
11
仕様
替背紙式
背幅(mm)
52
寸法Y(mm)
15
縦(mm)
279.4
横(mm)
381
紙質
再生材配合率/表紙(芯材):古紙パルプ配合率100%、表紙/布貼り(芯材:古紙パルプ配合)
収納寸法(mm)
35