曜日別特売
EAS-CL-E60 OAクリーナー(マルチタイプ)除菌剤配合 コクヨ 27165136

EAS-CL-E60 OAクリーナー(マルチタイプ)除菌剤配合 コクヨ 27165136
EAS-CL-E60 OAクリーナー(マルチタイプ)除菌剤配合 コクヨ 27165136

OAクリーナー(マルチタイプ)除菌剤配合

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(60枚)
内容量1箱(60枚)注文コード27165136品番EAS-CL-E60
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

液晶画面やパソコン・周辺機器に付着した汚れを、極細繊維の不織布がしっかり拭き取ります。
除菌剤も配合し、OA機器を清潔に保ちます。
OA機器のサイドに置くと便利なボトルタイプ。

シートサイズ(mm)130×180仕様アルコール無添加タイプ材質ボトル:R-PP、キャップ:R-PE枚数60紙質再生材配合率/ボトル・小ブタ:R-PP100%、キャップ:R-PE100%、不織布/レーヨングリーン購入法適合商品タイプ本体効果除菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: オフィスデスク周りの日常清掃
製造業

・クリーナーのサイズが小さく感じる。
・使用には困らないが、ウェット量が少なく感じた。

2025-06-26
用途: 事務室PCの清掃
製造業

いつもしようしてますが、詰め替えがあると嬉しいです。

対象商品 : 27165136
2024-08-01
用途: PC等の拭き掃除
株式会社木村組

かなりウェットティッシュが柔らかい
水分量も多すぎず少なすぎずで良い

対象商品 : 27165127
2021-12-10
用途: OA機器の掃除

一枚取り出すごとに切れてしまい、次が取り出せません。
一枚の途中でもちぎれてしまいます。
全然使えないです。

対象商品 : 27165136
2020-10-31
用途: モニターの清拭
教育・研究機関

拭き跡が残るモニターと、残らないモニターがあるようで、相性?があるのでしょうか。Dellはこれだけですっきり跡なしです。Macのモニターは拭き跡が残りましたが、残ったそばから乾いたティッシュで拭いたら、乾拭きの感じで逆にもの凄くきれいになりました。
容器に入っている状態だと、乾きやすいようです。早めに使い切る事をお勧めします。

1が参考にしています
2020-05-29
用途: スマホの画面を拭く時など
その他業種

スマホやパソコン、テレビ画面やキーパッド等指紋で汚れがちな部分が跡も残らずキレイになりました。

2024-11-28
用途: 事務所で使用
朝日鋼業株式会社製造業

マルチタイプがなかなかありませんでした。やっと見つけましたので、リピート購入決定せす。しいて言えば、もう少し大きいサイズがいいかな、、、

対象商品 : 27165136
2020-11-20
用途: デスクワークに必需品
株式会社紀州工業建設業・工事業

デスク上の清掃や、パソコン・ティスプレイ・キーボードの清掃用に使用して居ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
1が参考にしています
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする