コクヨ
コクヨの PCアクセサリー
コクヨの OAクリーニング用品
コクヨの OAウェットティッシュ
OAクリーナー(機器用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60枚)
注文コード
27165145
品番
EAS-CL-25
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
機器用ウェットティッシュタイプのOAクリーナー。
ボトルタイプ
極細繊維の不織布が汚れを強力に拭き取ります。
静電気防止剤がホコリを付きにくくします。
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
材質
ボトル:R-PP、キャップ:R-PE
サイズ
130×180
枚数
60
紙質
再生材配合率/ボトル・小ブタ:R-PP100%、キャップ:R-PE100%、不織布/キュプラ
効果
帯電防止
エコマーク認定番号
18 112 028