コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの FAX感熱紙
ファックス用原稿用紙4ミリ方眼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27165538
品番
コヒ-204
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
B5・A4・B4を太罫で枠取りしてありますので、各サイズの原稿作成に便利です。
黒のボールペン・マーキングペン・HB以上の鉛筆をご使用いただくと、鮮明な製版が得られます。
仕様
4mm方眼(86×60)
枚数
100
縦(mm)
380
横(mm)
265
紙質
上質紙
素材
上質紙