曜日別特売
VF-5 OHPフィルム PPC用 コクヨ 27165635

OHPフィルム PPC用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)
内容量1パック(20枚)注文コード27165635品番VF-5
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

原稿を作成しPPC(静電複写機)で直接フィルムにコピーしてください。
PPC(静電複写機)で連続コピーが取れるように、フィルムの表面に特殊コーティング加工をしています。
両面加工をしていますので、どちらの面にもコピーが撮れます。

サイズA4適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー材質R-PETフィルム入数(枚)20枚数20包装50寸法(縦×横)(mm)297×210外寸横幅(mm)210紙厚(g/m2)144相当グリーン購入法適合外形寸法縦(mm)297フィルム寸法(mm)0.1
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27165635
2021-05-16
用途: 塗布テスト
株式会社つねみ

取扱販売店を探すのは大変だし、市販価格より安価だし、りぴーとしてま。

1が参考にしています
対象商品 : 27165635
2018-01-11
用途: 塗装膜厚測定時
株式会社一橋工業

均一な厚さで精度が出ているため安心して使用できる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする