コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
オープン持ち出しフォルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27166116
品番
A4-LCFN
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ビニラベル付き
サイズ
A4
エコマーク認定
認定
マチ(mm)
30
外寸法・幅(mm)
311
外寸法・高さ(mm)
240
山高さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153