コクヨ
コクヨの PCアクセサリー
コクヨの OAクリーニング用品
コクヨの OAウェットティッシュ
オフィスクリーナーウェットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150枚)
注文コード
27166134
品番
オク-46
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ホコリや手あか・タバコのヤニなどをきれいに落とせるウェットタイプ。
グリーン購入法
適合
仕様
ポップアップ式
材質
ボトル:R-PP、キャップ:R-PE、不織布:キュプラ(合成洗剤含む)
エコマーク認定
認定
枚数
150
シートサイズ(mm)
130×180
紙質
再生材配合率/ボトル部:R-PP100%、キャップ部:R-PE100%
エコマーク認定番号
18 112 028