コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの クリップ/リング
コクヨの クリップ
ピコラ Wクリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(7個)
注文コード
27166913
品番
クリ-PC30
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大とじ枚数表示は、PPC用紙64G/M2を使用時の数値です。
ケースは引き出し式なので中身を取り出しやすく、画鋲なども安全に取り出せます。
中身をご使用後は、小物入れとしてご利用いただけます。
サイズ
小
材質
スチール
色
黒
種類
ゼムクリップ
外寸法・幅(mm)
50
外寸法・高さ(mm)
25
外寸法・奥行(mm)
65
繰り返し・詰め替え
対応