コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 書類ケース
ドキュメントケースPPA4横 エンベロープタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27168706
品番
クケ-834B
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
サイズ
A4(ヨコ型)
色
クリヤーブルー
仕様
分類シール1枚付き
材質
本体:R-PP・t0.2
高さ(mm)
255
外幅寸法(mm)
310
背幅(mm)
30