ドキュメントケースPPA4縦 エンベロープタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27168724 品番 クケ-874B
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
サイズA4(タテ型) クリヤーブルー 仕様分類シール1枚付き 高さ(mm)310 外幅寸法(mm)255 背幅(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
未来のお客様への広告
土地家屋調査士 上出秀樹 事務所 様 (その他業種)

私は登記関係の仕事をしていますが、[登記完了書類]など お客様への[成果品の入れ物]として 『事務所の連絡先などを記入したシール』を貼ったうえで、最後にまとめてお渡ししています。 数年後、お客様のお子さんなどから ご連絡をいただけることがあります。ちょっと高いけど、ご依頼をいただけなくても 単純にお客様からは、かなり喜んでいただけるので それだけでも良いと思っています。

対象商品:
27168733
2024-05-28
用途:
書類保存
製造業

ファイリングするには難しいいろいろな大きさの書類を、こちらに入れて保存することにしました。中身も見えるし、プラ製なので劣化もしにくくちょうど良いです。

対象商品:
27168724
2021-03-29
用途:
文書保管
倉吉管機工業株式会社 様 (建設業・工事業)

まだ使用して期間経過していないが、つなぎ部分のさける事例あるのでこの商品の耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする