コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 書類ケース
ドキュメントケース<ハードタイプマチ付き>
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27168758
品番
クケ-744NB
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ニュータイプの止め具はフラットで、じゃまになりません。また、指1本でワンタッチ開閉できます。
PP柄はスリガラス調です。
サイズ
B4
色
クリヤーブルー
材質
本体:R-PP・t0.5
高さ(mm)
305
外幅寸法(mm)
415
背幅(mm)
30